NIEDAX - Deckenträger, W-förmig, 50x200x2000 mm, Draht-Ø 5,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116072
Profilform - sonstige
Breite - 200 mm
Höhe - 55 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339116072
Sonepar Artikelnummer
120558989
Hersteller Artikelnummer
116072
Hersteller Typ
DT 50.200 DV
Hersteller Artikel Nr.:
116072
Profilform:
sonstige
Breite:
200 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
2000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Arbeitslänge:
2000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
5 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2280 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.45435 kg/m
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
60 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73143100
Gewicht:
0.454 kg


