NIEDAX - Distanzprofil, Z-Profil, 100x100 mm, mit Systemlochung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114153
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Profilform - Z-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339114153
Sonepar Artikelnummer
120564391
Hersteller Artikelnummer
114153
Hersteller Typ
RZP 100/100 S
Hersteller Artikel Nr.:
114153
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Profilform:
Z-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.26062 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.261 kg


