NIEDAX - Distanzprofil, Z-Profil, 100x550 mm, mit Systemlochung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121359
Länge - 550 mm
Breite - 550 mm
Höhe - 100 mm
Profilform - Z-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339121359
Sonepar Artikelnummer
121412932
Hersteller Artikelnummer
121359
Hersteller Typ
RZP 100/550 S
Hersteller Artikel Nr.:
121359
Länge:
550 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
100 mm
Profilform:
Z-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.36102 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.361 kg


