NIEDAX - Distanzprofil, Z-Profil, 110x3000 mm, t=2,0mm, mit Systemlochung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 961863
Länge - 3000 mm
Breite - 3000 mm
Höhe - 110 mm
Profilform - Z-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339961863
Sonepar Artikelnummer
120984174
Hersteller Artikelnummer
961863
Hersteller Typ
RZP 110/3000 S
Hersteller Artikel Nr.:
961863
Länge:
3000 mm
Breite:
3000 mm
Höhe:
110 mm
Profilform:
Z-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
7.7598 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
7.558 kg


