NIEDAX - Distanzprofil, Z-Profil, 110x500 mm, t=2,0mm, mit Systemloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 073436
Länge - 500 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 110 mm
Profilform - Z-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339073436
Sonepar Artikelnummer
120564401
Hersteller Artikelnummer
073436
Hersteller Typ
RZP 110/500 S
Hersteller Artikel Nr.:
073436
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
110 mm
Profilform:
Z-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.30942 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.309 kg


