NIEDAX - Distanzprofil, Z-Profil, 110x500 mm, t=2,0mm, mit Systemloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 082322
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 110 mm
Profilform - Z-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339082322
Sonepar Artikelnummer
120564402
Hersteller Artikelnummer
082322
Hersteller Typ
RZP 110/600 S
Hersteller Artikel Nr.:
082322
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Profilform:
Z-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
7 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
1.56802 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.568 kg


