NIEDAX - Distanzprofil, Z-Profil, 50x500 mm, t=2,0mm, mit Systemlochu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 847969
Länge - 500 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 50 mm
Profilform - Z-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339847969
Sonepar Artikelnummer
120564428
Hersteller Artikelnummer
847969
Hersteller Typ
RZP 50/500
Hersteller Artikel Nr.:
847969
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
50 mm
Profilform:
Z-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.83842 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.838 kg


