NIEDAX - Distanzprofil, Z-Profil, 80x200 mm, t=2,0mm, mit Systemlochu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 861200
Länge - 200 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Profilform - Z-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013339861200
Sonepar Artikelnummer
120564436
Hersteller Artikelnummer
861200
Hersteller Typ
RZP 80/200
Hersteller Artikel Nr.:
861200
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Profilform:
Z-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
38 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.445 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.445 kg


