Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Distanzstück

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185207

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339185207

Sonepar Artikelnummer

120383976

Hersteller Artikelnummer

185207

Hersteller Typ

TKSD 20

Hersteller Artikel Nr.:

185207

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.040 kg

Distanzstück, zum Ausfüttern der Profilrücken des TKS-Systems für die Wand- und Hängestielmontage, Befestigungsmaterial je nach Anwendungsfall SKM 10X70 bzw. SKM 10X25 bitte gesondert bestellen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Ausleger/Hängestiel : TKS.. für Tragkonsole : TKSU.. TKSUG.. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 19,5 x 20 x 47 mm Materialstärke t : 2 mm mittiger Loch-Ø : 11 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346