Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Distanzstück

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171033

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339171033

Sonepar Artikelnummer

120383982

Hersteller Artikelnummer

171033

Hersteller Typ

UD 24

Hersteller Artikel Nr.:

171033

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.180 kg

Distanzstück, für die Auslegermontage am Hängestiel oder Profil auf einer Ebene, darüber hinaus ist zusätzlich die Kombination von unterschiedlichen Auslegern auf einer Ebene gegeben, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen und U Profilen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Profil U 50/.. Hängestiel HUF 50/.. in Verbindung mit Ausleger : KTUL.. und KTUM.. Abmessungen (ca. Maße) Breite B x Tiefe T x Höhe H : 44,5 x 24,5 x 100 mm Tragfähigkeit bei beidseitiger Belegung auf einer Ebene : <= 1,2 kN Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346