NIEDAX - Distanzstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329649
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 20 mm
Plattenbreite - 20 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339329649
Sonepar Artikelnummer
120564941
Hersteller Artikelnummer
329649
Hersteller Typ
TKSD 20 E3
Hersteller Artikel Nr.:
329649
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
20 mm
Plattenbreite:
20 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.029 kg


