NIEDAX - Distanzstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185252
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 20 mm
Plattenbreite - 20 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339185252
Sonepar Artikelnummer
120564942
Hersteller Artikelnummer
185252
Hersteller Typ
TKSD 20 F
Hersteller Artikel Nr.:
185252
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
20 mm
Plattenbreite:
20 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.041 kg


