Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Distanzstück

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 327652

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339327652

Sonepar Artikelnummer

120565108

Hersteller Artikelnummer

327652

Hersteller Typ

UD 24 E3

Hersteller Artikel Nr.:

327652

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.185 kg

Distanzstück, für die Auslegermontage am Hängestiel oder Profil auf einer Ebene, darüber hinaus ist zusätzlich die Kombination von unterschiedlichen Auslegern auf einer Ebene gegeben, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör in Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen und U Profilen. VDE zertifiziert! Verwendung für : Profil U 50/.. E3 Hängestiel HUF 50/.. E3 in Verbindung mit Ausleger KTUM.. E3 Abmessungen (ca. Maße) Breite B x Tiefe T x Höhe H : 44,5 x 24,5 x 100 mm Tragfähigkeit bei beidseitiger Belegung auf einer Ebene : <= 1,2 kN Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304