NIEDAX - Doppelausleger, leicht, 50X175 mm, 0,6 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170609
Länge - 175 mm
Breite - 22 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339170609
Sonepar Artikelnummer
120561562
Hersteller Artikelnummer
170609
Hersteller Typ
KTDL 150
Hersteller Artikel Nr.:
170609
Länge:
175 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.548 kg


