NIEDAX - Doppelausleger, leicht, 50X225 mm, 0,6 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170708
Länge - 225 mm
Breite - 22 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339170708
Sonepar Artikelnummer
120561563
Hersteller Artikelnummer
170708
Hersteller Typ
KTDL 200
Hersteller Artikel Nr.:
170708
Länge:
225 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.683 kg


