Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

NIEDAX - Doppellappen-Gleitmutter mit Zylinderkopfs., Gewinde M4

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114306

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339114306

Sonepar Artikelnummer

120560399

Hersteller Artikelnummer

114306

Hersteller Typ

GNL 204/8

Hersteller Artikel Nr.:

114306

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

4

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Nein

Länge:

18 mm

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Werkstoff des Klickbefestigungselements:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.005 kg

Doppellappen Gleitmutter, mit Zylinderkopfschraube M 4X8 nach DIN EN ISO 1207, zur Befestigung in C-Reihenschienen, Doppellappen Gleitmutter an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Reihenschienen 2910 mit 11 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Länge L x Breite B : 18 x 14 mm Höhe H : 4,2 mm Gewinde : M 4 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Werkstoff Schraube : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert