NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 12-14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112005
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 12 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339112005
Sonepar Artikelnummer
120384094
Hersteller Artikelnummer
112005
Hersteller Typ
DW 14
Hersteller Artikel Nr.:
112005
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
12 .. 14 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


