NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 14-16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112104
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 14 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339112104
Sonepar Artikelnummer
120384095
Hersteller Artikelnummer
112104
Hersteller Typ
DW 16
Hersteller Artikel Nr.:
112104
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
14 .. 16 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


