NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 18-20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112302
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 18 .. 20 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339112302
Sonepar Artikelnummer
120384097
Hersteller Artikelnummer
112302
Hersteller Typ
DW 20
Hersteller Artikel Nr.:
112302
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
18 .. 20 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


