NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 20-22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112401
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 20 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339112401
Sonepar Artikelnummer
120384098
Hersteller Artikelnummer
112401
Hersteller Typ
DW 22
Hersteller Artikel Nr.:
112401
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
20 .. 22 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


