NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 26-30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112807
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 26 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339112807
Sonepar Artikelnummer
120384100
Hersteller Artikelnummer
112807
Hersteller Typ
DW 30
Hersteller Artikel Nr.:
112807
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
26 .. 30 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


