NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 30-34 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112906
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339112906
Sonepar Artikelnummer
120384101
Hersteller Artikelnummer
112906
Hersteller Typ
DW 34
Hersteller Artikel Nr.:
112906
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
30 .. 34 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


