NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 34-38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113002
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113002
Sonepar Artikelnummer
120384102
Hersteller Artikelnummer
113002
Hersteller Typ
DW 38
Hersteller Artikel Nr.:
113002
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
34 .. 38 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


