NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 38-42 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113101
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 38 .. 42 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 42 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113101
Sonepar Artikelnummer
120384103
Hersteller Artikelnummer
113101
Hersteller Typ
DW 42
Hersteller Artikel Nr.:
113101
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
38 .. 42 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


