NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 42-46 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113200
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 42 .. 46 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 46 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113200
Sonepar Artikelnummer
120384104
Hersteller Artikelnummer
113200
Hersteller Typ
DW 46
Hersteller Artikel Nr.:
113200
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
42 .. 46 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


