NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 46-50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113309
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 46 .. 50 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339113309
Sonepar Artikelnummer
120384105
Hersteller Artikelnummer
113309
Hersteller Typ
DW 50
Hersteller Artikel Nr.:
113309
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
46 .. 50 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


