NIEDAX - Doppelwanne für alle Bügelschellen, für Kabel-Ø 8-12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111909
Ausführung - Doppelwanne
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339111909
Sonepar Artikelnummer
120384093
Hersteller Artikelnummer
111909
Hersteller Typ
DW 12
Hersteller Artikel Nr.:
111909
Ausführung:
Doppelwanne
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


