NIEDAX - Drahthaltebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370843
An Kanalbreite anpassbar - Ja
Halogenfrei - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259020
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126370843
Sonepar Artikelnummer
120565134
Hersteller Artikelnummer
370843
Hersteller Typ
VHB150
Hersteller Artikel Nr.:
370843
An Kanalbreite anpassbar:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.005 kg
Drahthaltebrücke, halogenfrei. Verwendung für : Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 VKD.. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 9 x 147 mm Materialstärke t : 2,5 mm Werkstoff : Polystyrol, schlagfest (PS)


