NIEDAX - Drehriegel mit Sicherungsmutter nach DIN EN ISO 10511

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269907
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drehriegel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013339269907
Sonepar Artikelnummer
120493324
Hersteller Artikelnummer
269907
Hersteller Typ
RDRS 9
Hersteller Artikel Nr.:
269907
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drehriegel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35 .. 110 mm
Geeignet für Verteiler-Kabelkanalsystem:
Ja
Geeignet für Licht-Kabelkanalsystem:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.012 kg


