NIEDAX - Drehriegel mit Sicherungsmutter nach DIN EN ISO 10511

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 337606
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drehriegel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339337606
Sonepar Artikelnummer
120562869
Hersteller Artikelnummer
337606
Hersteller Typ
RDRS 2 E3
Hersteller Artikel Nr.:
337606
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drehriegel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
50 mm
Geeignet für Verteiler-Kabelkanalsystem:
Ja
Geeignet für Licht-Kabelkanalsystem:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.015 kg


