NIEDAX - Drehriegel mit Sicherungsmutter nach DIN EN ISO 10511

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 337705
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drehriegel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339337705
Sonepar Artikelnummer
120562876
Hersteller Artikelnummer
337705
Hersteller Typ
RDRS 9 E3
Hersteller Artikel Nr.:
337705
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drehriegel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35 .. 110 mm
Geeignet für Verteiler-Kabelkanalsystem:
Ja
Geeignet für Licht-Kabelkanalsystem:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.016 kg


