NIEDAX - Drehriegel, mit Sicherungsmutter nach DIN EN ISO 10511

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310609
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drehriegel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 .. 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339310609
Sonepar Artikelnummer
120565209
Hersteller Artikelnummer
310609
Hersteller Typ
WDRS 20
Hersteller Artikel Nr.:
310609
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drehriegel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 900 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
105 .. 200 mm
Geeignet für Verteiler-Kabelkanalsystem:
Ja
Geeignet für Licht-Kabelkanalsystem:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.021 kg


