NIEDAX - Drehriegel, verstärkte Ausführung, t=2,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269884
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drehriegel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 .. 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339269884
Sonepar Artikelnummer
120562877
Hersteller Artikelnummer
269884
Hersteller Typ
RDRS 9X2
Hersteller Artikel Nr.:
269884
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drehriegel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 .. 600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 .. 110 mm
Geeignet für Verteiler-Kabelkanalsystem:
Ja
Geeignet für Licht-Kabelkanalsystem:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.018 kg


