Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Durchsteckanker, Gewinde M10 inkl. Mutter und Scheibe

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 062157

  • Ausführung Anker - Außengewinde

  • Befestigungsvorrichtung - Bolzen

  • Schraubsystem - Außensechskant

  • Werkstoffgüte Anker - Edelstahl 316 (V4A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339062157

Sonepar Artikelnummer

120983836

Hersteller Artikelnummer

062157

Hersteller Typ

DAZ 10X10 E4

Hersteller Artikel Nr.:

062157

Ausführung Anker:

Außengewinde

Befestigungsvorrichtung:

Bolzen

Schraubsystem:

Außensechskant

Werkstoffgüte Anker:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz Anker:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

113 mm

Verankerung:

Steckanker

Werkstoff des Ankers:

rostfreier Stahl

Werkstoff der Hülse:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte der Hülse:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz Hülse:

sonstige

Mit Kragen:

Nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

26 mm

Befestigung mit Spreizwerkzeug:

Nein

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

75 mm

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Ja

Abstandsmontage:

Nein

Effektive Verankerungstiefe:

60 mm

Max. Klemmdicke:

30 mm

Geeignet für gerissenen Beton:

Ja

Geeignet für ungerissenen Beton:

Ja

Geeignet für Betonhohldiele:

Nein

Schlüsselweite:

17 mm

Anzahl der Muttern:

1

Anzahl der Scheiben:

1

Feuerfest:

Ja

Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:

sonstige

ETA Erdbebenbewertung:

C1 und C2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.061 kg

Durchsteckanker mit metrischem Anschlußgewinde M 10, einschließlich Mutter und Unterlegscheibe. Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendung : Anzahl und Anordnung der Durchsteckanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten. Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0542 bzw. Montageanleitung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-18/0542 und die unten genannten Zulassungen zu beachten. Technische Angaben Anschlußgewinde : M 10 Gesamtlänge L : 95 mm Bohrnenn-Ø : 10 mm Scheiben-Ø : 21 mm Klemmbereich t fix : <= 10 mm effektive Verankerungstiefe h ef : 60 mm empfohlenes Drehmoment : 45 Nm Schlüsselweite : 17 Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L Zulassungs-Nr. : ETA-18/0542 DoP NI003