NIEDAX - Durchsteckanker, Gewinde M12 inkl. Mutter und Scheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 070855
Ausführung Anker - Außengewinde
Befestigungsvorrichtung - Bolzen
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoffgüte Anker - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339070855
Sonepar Artikelnummer
120983838
Hersteller Artikelnummer
070855
Hersteller Typ
DAZ 12X10 E4
Hersteller Artikel Nr.:
070855
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Bolzen
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoffgüte Anker:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
108 mm
Verankerung:
Steckanker
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Hülse:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Hülse:
sonstige
Mit Kragen:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
31 mm
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Durchsteckmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Effektive Verankerungstiefe:
70 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Geeignet für gerissenen Beton:
Ja
Geeignet für ungerissenen Beton:
Ja
Geeignet für Betonhohldiele:
Nein
Schlüsselweite:
19 mm
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Feuerfest:
Ja
Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2:
sonstige
ETA Erdbebenbewertung:
C1 und C2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.101 kg


