Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, Anschraubwinkel

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757046

  • Befestigungsart - schrauben

  • Anschlussart/-bauteil - Kette

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339757046

Sonepar Artikelnummer

120565121

Hersteller Artikelnummer

757046

Hersteller Typ

UM-44

Hersteller Artikel Nr.:

757046

Befestigungsart:

schrauben

Anschlussart/-bauteil:

Kette

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.018 kg

Anschraubwinkel, asymmetrisch, zum Anschluss an Wand und Decke, für Seil- und Kettenabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 44 x 26 mm Befestigungslochung je Schenkel : Ø 6,5 mm Tragfähigkeit F : 0,9 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227