NIEDAX - E-KLIPS, Anschraubwinkelabhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 746743
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Nein
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339746743
Sonepar Artikelnummer
120565122
Hersteller Artikelnummer
746743
Hersteller Typ
UM44-AM8T
Hersteller Artikel Nr.:
746743
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Nein
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoffgüte:
Federstahl
Gewindeart:
metrisch
Bohrungsdurchmesser:
6.5 mm
Zulässige Nutzlast:
680 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.032 kg


