NIEDAX - E-KLIPS, C-Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745203
Ausführung - mit Innengewinde
Montage horizontal - Nein
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339745203
Sonepar Artikelnummer
120564664
Hersteller Artikelnummer
745203
Hersteller Typ
SSYH-1533
Hersteller Artikel Nr.:
745203
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
Nein
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
15 .. 33 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Gewindeart:
metrisch
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.140 kg


