NIEDAX - E-KLIPS, C-Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745128
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Nein
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339745128
Sonepar Artikelnummer
120565681
Hersteller Artikelnummer
745128
Hersteller Typ
YH-1021
Hersteller Artikel Nr.:
745128
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Nein
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
10 .. 21 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.024 kg


