Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, Deckenhülse

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757381

  • Ausführung - zum Einschlagen

  • Verankerung - Loch

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339757381

Sonepar Artikelnummer

120557965

Hersteller Artikelnummer

757381

Hersteller Typ

A100

Hersteller Artikel Nr.:

757381

Ausführung:

zum Einschlagen

Verankerung:

Loch

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

42 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Flansch:

Nein

Selbstschneidend:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.008 kg

E-Klips, Deckenhülse, zum Einschlagen in Betondecke, für leichte Seil- und Kettenabhängungen. Dübelhülse ohne Zulassung. Abmessungen (ca. Maße) Hülsen-Ø : 8,75 mm Hülsenlänge : 42 mm Einschlagtiefe : 25 mm Anschlusslochung : 5 x 10 mm mittiger Abstand von der Hülsenspitze : 34 mm Bohrloch-Ø x -tiefe : Ø 8 mm x 20 mm Tragfähigkeit F : 0,4 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021