NIEDAX - E-KLIPS, Doppelrohrclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 748525
Geeignet für Rohrdurchmesser - 19 .. 26 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339748525
Sonepar Artikelnummer
120560374
Hersteller Artikelnummer
748525
Hersteller Typ
GM1926-GM2632
Hersteller Artikel Nr.:
748525
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19 .. 26 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Klemme
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
2
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.036 kg


