NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkabelschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751709
Nenndurchmesser - 24 mm
Durchmesser - 20 .. 24 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339751709
Sonepar Artikelnummer
120559078
Hersteller Artikelnummer
751709
Hersteller Typ
ECL-2024
Hersteller Artikel Nr.:
751709
Nenndurchmesser:
24 mm
Durchmesser:
20 .. 24 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.007 kg


