NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744527
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 8 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339744527
Sonepar Artikelnummer
120383716
Hersteller Artikelnummer
744527
Hersteller Typ
AH-38
Hersteller Artikel Nr.:
744527
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6.5
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
900 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.020 kg


