NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744503
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 1.5 .. 3 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339744503
Sonepar Artikelnummer
120558006
Hersteller Artikelnummer
744503
Hersteller Typ
AH-153
Hersteller Artikel Nr.:
744503
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 .. 3 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6.5
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
720 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.007 kg


