NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744602
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 5 .. 7 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339744602
Sonepar Artikelnummer
120558055
Hersteller Artikelnummer
744602
Hersteller Typ
AV-57
Hersteller Artikel Nr.:
744602
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
5 .. 7 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
720 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.012 kg


