NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 746187
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 1.5 .. 3 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339746187
Sonepar Artikelnummer
120558046
Hersteller Artikelnummer
746187
Hersteller Typ
AHB-153
Hersteller Artikel Nr.:
746187
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 .. 3 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
200 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.007 kg


