NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 746224
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339746224
Sonepar Artikelnummer
120558048
Hersteller Artikelnummer
746224
Hersteller Typ
AHB-814
Hersteller Artikel Nr.:
746224
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
200 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.016 kg


