NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle 180°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 746286
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 1.5 .. 5 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339746286
Sonepar Artikelnummer
120558052
Hersteller Artikelnummer
746286
Hersteller Typ
AV155-AM6T
Hersteller Artikel Nr.:
746286
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 .. 5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
680 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.028 kg


