NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle mit Anschlussstück und Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752089
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Kabelbinder
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339752089
Sonepar Artikelnummer
120557994
Hersteller Artikelnummer
752089
Hersteller Typ
AH1420-CT2
Hersteller Artikel Nr.:
752089
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Kabelbinder
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.024 kg


