NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle mit Anschlussstück und Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751907
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Kabelbinder
Geeignet für Flanschstärke - 1.5 .. 3 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339751907
Sonepar Artikelnummer
120558008
Hersteller Artikelnummer
751907
Hersteller Typ
AH153-CT2
Hersteller Artikel Nr.:
751907
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Kabelbinder
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 .. 3 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.016 kg


